Disco flexible de espuma con gancho y bucle Disco de pulir giratorio
Almohadilla de pulido, plana
BONETE PULIR BLANCO 155MM
Nº de art. 058524 155
EAN 4062856242405
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Pulimento en espuma blanca (para eliminar defectos de pintura superficiales)
Elimine eficazmente contaminación de polvo, ranuras de lijadura, pieles de naranja y otros defectos de pintura
Pulimento en espuma azul (para dejar la pintura como nueva)
Permite eliminar fácilmente arañazos de envergadura media y otros defectos de pintura usada, iluminar pintura envejecida, renovar superficies pintadas e incrementar el brillo
Pulimento en espuma negra (para recuperación y abrillantado de pinturas usadas de vehículos, además de para abrillantado de pintura en vehículos nuevos)
- Alise el texturizado más fino de la pintura
- Proporcione un brillo intenso y profundo a las superficies
Hojas de datos(X)
- Lave el coche antes de usar el producto.
- Use el pulimento en espuma blanca con la almohadilla de rectificado AP10.
- Use el pulimento en espuma azul con la almohadilla de rectificado AP20.
- Use el pulimento en espuma negra con la almohadilla para pintura usada AP30 o la almohadilla para pintura nueva AP40.
- Aplique una pequeña cantidad de pulimento sobre la almohadilla extendiéndola por la superficie.
- Coloque la almohadilla de pulido plana sobre el área en cuestión y ponga en marcha la máquina.
- Aplique una cierta presión.
Grado de dureza | Duro |
Color | Blanco |
Diámetro | 155 mm |